Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandssortiment, SMD, 63mW, 0402, SMR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30385828
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     SMR-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Widerstandssortiment, SMD, Typ=SMR-07, Anzahl Werte=168, Nennleistung=63 mW, Stück=15120 Stück, Temperaturkoeffizient (±)=200 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand max.=10 MΩ, Widerstand min.=1 Ω, Widerstandstyp=Dickschicht, Serien=SMR, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Suchbegriffe: Widerstandssortiment, SMD
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 208,25*
€ 258,59*
pro Stück
Frei Haus
ab € 208,36*
€ 258,62*
Lager 115
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 209,59*
€ 258,77*
2 Tage
8
pro Satz
Frei Haus
ab € 201,55*
€ 267,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,77*
€ 307,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,58*
€ 279,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,60*
€ 260,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 114,42*
Zubehör
Würth Elektronik
742791
ab € 114,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.