Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Steckbuchse, 10 Pole, 7.5A, Gerade, Nickel, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384630
Hersteller:
     Amphenol-Air LB
Herst.-Nr.:
     D38999/24FC98SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=D38999/24FC98SN, Anzahl Kontakte=10, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Nennspannung=1.8 kVAC, Nennstrom=7.5 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, Schalenbeschichtung=Nickel, Anordnung Steckeinsätze=13-98, IP-Schutzart=IP67, Militärspezifikation=MIL-DTL-38999 Series III
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.