Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-SMU-Modul, 500 kSPS, 100mOhm ... 15Ohm, 10 uA ... 500 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384495
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     PZ2131A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-SMU-Modul, 500 kSPS
Präzisions-SMU-Modul, 500 kSPS, Typ=PZ2131A, Ausgangsleistung=4.7 W, Eingangsspannung, max.=-999, Eingangsspannung, min.=-999, Kanäle=5, Widerstandsmessbereich max.=15 Ω, Widerstandsmessbereich min.=100 mΩ, Messfunktionen=Current Voltage Resistance, Messbereich Spannung=6 ... 30 V, Serien=PZ2100, Strommessbereich=10 µA ... 500 mA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 24.624,82*
€ 24.718,65*
Frei Haus
ab € 26.540,08*
€ 27.430,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.718,65*
€ 29.415,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.655,23*
€ 29.339,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.624,82*
€ 29.303,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.