Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul für Präzisions-SMU, 250 kSPS, 100mOhm ... 100kOhm, 10 uA ... 500 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384494
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     PZ2130A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modul für Präzisions-SMU, 250 kSPS
Modul für Präzisions-SMU, 250 kSPS, Typ=PZ2130A, Ausgangsleistung=4.7 W, Eingangsspannung, max.=-999, Eingangsspannung, min.=-999, Kanäle=5, Widerstandsmessbereich max.=100 kΩ, Widerstandsmessbereich min.=100 mΩ, Messfunktionen=Current Voltage Resistance, Messbereich Spannung=6 ... 30 V, Serien=PZ2100, Strommessbereich=10 µA ... 500 mA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 16.762,62*
€ 16.860,69*
Frei Haus
ab € 18.061,73*
€ 18.721,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.860,69*
€ 20.064,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.833,95*
€ 20.032,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.780,46*
€ 19.968,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.762,62*
€ 19.947,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.