Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-SMU-Modul, 1 MSPS, 100mOhm ... 200kOhm, 100 nA ... 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384492
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     PZ2120A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-SMU-Modul, 1 MSPS
Präzisions-SMU-Modul, 1 MSPS, Typ=PZ2120A, Eingangsspannung, max.=-999, Eingangsspannung, min.=-999, Kanäle=1, Widerstandsmessbereich max.=200 kΩ, Widerstandsmessbereich min.=100 mΩ, Messfunktionen=Current Voltage Resistance, Messbereich Spannung=6 ... 60 V, Serien=PZ2100, Strommessbereich=100 nA ... 10 A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 5.433,67*
€ 5.645,81*
Frei Haus
ab € 5.635,29*
€ 6.026,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.645,81*
€ 6.718,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.599,33*
€ 6.663,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.480,73*
€ 6.522,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.433,67*
€ 6.466,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.