Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-SMU-Modul, 1,25 MSPS, 100mOhm ... 100kOhm, 1 nA ... 300 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384491
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     PZ2110A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-SMU-Modul, 1,25 MSPS
Präzisions-SMU-Modul, 1,25 MSPS, Typ=PZ2110A, Ausgangsleistung=10.5 W, Eingangsspannung, max.=210 V, Eingangsspannung, min.=-999, Kanäle=1, Widerstandsmessbereich max.=100 kΩ, Widerstandsmessbereich min.=100 mΩ, Messfunktionen=Current Voltage Resistance, Messbereich Spannung=500 mV ... 200 V, Serien=PZ2100, Strommessbereich=1 nA ... 300 mA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 7.893,98*
€ 8.098,01*
Frei Haus
ab € 8.190,69*
€ 8.647,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.098,01*
€ 9.636,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.045,36*
€ 9.573,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.919,28*
€ 9.423,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.893,98*
€ 9.393,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.