| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30384201 Herst.-Nr.: D2EW-B03H EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mikroschalter, Typ=D2EW-B03H, Betätigungskraft=-999, Breite=5.3 mm, Höhe=8.3 mm, Kontaktspannung – AC=-999, Kontaktspannung – DC=12 V, Kontaktstrom – AC=-999, Kontaktstrom – DC=100 mA, Länge=7 mm, Anschlussart=Lötanschluss, Art des Betätigers=Stiftstössel, Art des Mikroschalters=Ultra-Subminiatur, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schaltfunktion=AUS-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=RoHS, Serien=D2EW |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,59* | € 2,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,34* | € 2,78* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,82* | € 3,02* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 3,06* | € 4,90* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,83* | € 5,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|