Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heavy-Duty Hose Clamp, Stahl, Grau, 47mm, M7


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383900
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00788
EAN/GTIN:
     653415299714
Suchbegriffe:
Systemhalter bzw. Rohrschelle
Heavy-Duty Hose Clamp, Typ=RND 610-00788, Betriebstemperatur, max.=280 °C, Betriebstemperatur, min.=-196 °C, Breite=20 mm, Bündeldurchmesser max.=47 mm, Höhe=-999, Länge=22 mm, Befestigungsmethode=Schraube, Farbe Halterung/Klammer=Grau, Material Halterung/Klammer=Stahl, Befestigungsbohrung für=M7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,39*
€ 44,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,30*
€ 42,01
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 32,54*
€ 38,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,11*
€ 34,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,35*
€ 33,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,22*
€ 32,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.