Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heavy-Duty Hose Clamp, Stahl, Grau, 40mm, M7


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383898
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00786
EAN/GTIN:
     653415299691
Suchbegriffe:
Systemhalter bzw. Rohrschelle
Heavy-Duty Hose Clamp, Typ=RND 610-00786, Betriebstemperatur, max.=280 °C, Betriebstemperatur, min.=-196 °C, Breite=20 mm, Bündeldurchmesser max.=40 mm, Höhe=-999, Länge=22 mm, Befestigungsmethode=Schraube, Farbe Halterung/Klammer=Grau, Material Halterung/Klammer=Stahl, Befestigungsbohrung für=M7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,34*
€ 37,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,50*
€ 36,30
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 28,00*
€ 33,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,91*
€ 28,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,58*
€ 28,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,18*
€ 26,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,70*
€ 22,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.