Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappniete, Polyamid 6.6 (PA6.6), 5 x 4.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383859
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00840
EAN/GTIN:
     653415301103
Suchbegriffe:
Schnappniete
Schnappniete, Typ=RND 610-00840, Abstandshalterlänge=6.5 mm, Aussendurchmesser=5 mm, Durchmesser Einbauöffnung=5.1 mm, Montagetiefe=4.5 mm, Panel Thickness=1.5 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 11,59*
€ 13,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.