Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappniete, Polyamid 6.6 (PA6.6), 4 x 15.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383858
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00839
EAN/GTIN:
     653415301097
Suchbegriffe:
Schnappniete
Schnappniete, Typ=RND 610-00839, Abstandshalterlänge=16.6 mm, Aussendurchmesser=4 mm, Durchmesser Einbauöffnung=4.1 mm, Montagetiefe=15.5 mm, Panel Thickness=12.5 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,25*
€ 14,58
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.