Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappniete, Polyamid 6.6 (PA6.6), 4 x 5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383851
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00832
EAN/GTIN:
     653415301028
Suchbegriffe:
Schnappniete
Schnappniete, Typ=RND 610-00832, Abstandshalterlänge=7.1 mm, Aussendurchmesser=4 mm, Durchmesser Einbauöffnung=4.1 mm, Montagetiefe=5 mm, Panel Thickness=2.5 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.