Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappniete, Polyamid 6.6 (PA6.6), 2.6 x 6.4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383832
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00813
EAN/GTIN:
     653415300830
Suchbegriffe:
Schnappniete
Schnappniete, Typ=RND 610-00813, Abstandshalterlänge=7.8 mm, Aussendurchmesser=2.6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=2.7 mm, Montagetiefe=6.4 mm, Panel Thickness=4.3 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.