Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappniete, Polyamid 6.6 (PA6.6), 2.6 x 4.8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383830
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00811
EAN/GTIN:
     653415300816
Suchbegriffe:
Schnappniete
Schnappniete, Typ=RND 610-00811, Abstandshalterlänge=6.2 mm, Aussendurchmesser=2.6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=2.7 mm, Montagetiefe=4.8 mm, Panel Thickness=2.7 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.