Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappniete, Polyamid 6.6 (PA6.6), 2 x 4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383824
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00805
EAN/GTIN:
     653415300755
Suchbegriffe:
Schnappniete
Schnappniete, Typ=RND 610-00805, Abstandshalterlänge=5.5 mm, Aussendurchmesser=2 mm, Durchmesser Einbauöffnung=2.1 mm, Montagetiefe=4 mm, Panel Thickness=2.1 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,72*
€ 16,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.