Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Anbaumontage, 10B, Verriegelungsmethode - 1 Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383747
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19430100340
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Steckergehäuse
Anbaugehäuse, Typ=19430100340, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Polyamid, faserverstärkt, Grösse=10B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=Han-Eco
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
117 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538901100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,7594*
€ 19,6394*
€ 8,95*
ab € 14,35*
€ 20,92*
€ 6,90*
ab € 15,02*
€ 21,29*
Lager 115
16
€ 5,95*
ab € 15,91*
€ 26,97*
€ 5,90*
ab € 14,68*
€ 28,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19432100340
ab € 36,8688*
Ähnlich
Harting
19430100341
ab € 21,3499*
Ähnlich
Harting
19432100341
ab € 45,2364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.