Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymerkondensator 35V, 220uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383176
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZT1V221UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Polymerkondensator, Typ=EEHZT1V221UP, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=-888, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=4000 h, Leckstrom=77 µA, Leiterabstand=3.1 mm, Länge=10.5 mm, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=2.9 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=22 mΩ, Anschlussart=Löten, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=ZTU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
996
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 3,24*
1 Tag
575
€ 14,99*
ab € 0,783*
€ 3,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.