Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineargeber auf potentiometrischer Basis, gefedert Spannungsteiler 100mm 0.075% 5kOhm Klemmmontage Stecker, M8, 3-polig TRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383171
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     TRS-0100-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lineargeber auf potentiometrischer ...
Lineargeber auf potentiometrischer Basis, gefedert, Typ=TRS-0100-101, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=100 mm, Hublänge – Mechanisch=105 mm, Linearität (±)=0.075 %, Toleranz=20 %, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Klemmmontage, Schutzart=IP40, Serien=TRS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,26*
€ 271,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,54*
€ 263,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.