Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineargeber auf potentiometrischer Basis Spannungsteiler 50mm 0.1% 12kOhm Klemmmontage Kabel, 2 m / Axial IP54 TEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383144
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     TEX-0050-411-002-302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lineargeber auf potentiometrischer ...
Lineargeber auf potentiometrischer Basis, Typ=TEX-0050-411-002-302, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=50 mm, Hublänge – Mechanisch=54 mm, Linearität (±)=0.1 %, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Widerstand=12 kΩ, Anschlussart=Kabel, 2 m Axial, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Klemmmontage, Schutzart=IP54, Serien=TEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,52*
€ 218,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.