Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineargeber auf potentiometrischer Basis Spannungsteiler 50mm 0.1% 12kOhm Klemmmontage Stecker, M8, 3-polig IP54 TEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383142
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     TEX-0050-411-002-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lineargeber auf potentiometrischer ...
Lineargeber auf potentiometrischer Basis, Typ=TEX-0050-411-002-101, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=50 mm, Hublänge – Mechanisch=54 mm, Linearität (±)=0.1 %, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Widerstand=12 kΩ, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Klemmmontage, Schutzart=IP54, Serien=TEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,36*
€ 212,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.