Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearer induktiver Signalgeber 0,1 bis 10 V 200mm 0.15% 120Ohm Klemmmontage Kabel, 2 m LS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383102
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     LS1-0200-001-411-202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearer induktiver Signalgeber
Linearer induktiver Signalgeber, Typ=LS1-0200-001-411-202, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=16 V, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=200 mm, Hublänge – Mechanisch=205 mm, Linearität (±)=0.15 %, Nennleistung=1 W, Verstellgeschwindigkeit=5 m/s, Widerstand=120 Ω, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=0,1 bis 10 V, Montageart=Klemmmontage, Schutzart=IP40, Serien=LS1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,51*
€ 406,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,67*
€ 382,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,36*
€ 355,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,53*
€ 338,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,16*
€ 297,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,82*
€ 278,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.