Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearer induktiver Signalgeber 4 bis 20 mA 25mm 0.15% 120Ohm Klemmmontage Stecker, M8, 3-polig LS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383092
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     LS1-0025-001-421-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearer induktiver Signalgeber
Linearer induktiver Signalgeber, Typ=LS1-0025-001-421-101, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=16 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=25 mm, Hublänge – Mechanisch=30 mm, Linearität (±)=0.15 %, Nennleistung=1 W, Verstellgeschwindigkeit=5 m/s, Widerstand=120 Ω, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=4 bis 20 mA, Montageart=Klemmmontage, Schutzart=IP40, Serien=LS1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,03*
€ 382,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,16*
€ 352,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,82*
€ 324,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,17*
€ 310,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,17*
€ 273,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,32*
€ 256,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.