Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV, PC, DC-USV, DIN-Schienenmontage, 24V, 1x Push-In-Klemmenblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30382921
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PC-1024-050-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
USV, Typ=PC-1024-050-0, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=60 mm, Eingangsspannung=240 V, Höhe=127 mm, Kapazität=-999, Tiefe=118.5 mm, Ausgangsanschlusstyp=Push-In-Klemmenblock, Eingangsanschlusstyp=Push-In-Klemmenblock, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, USV-Typ=DC-USV, Serien=PC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,56*
€ 220,46*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 203,80*
€ 248,70*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 201,67*
€ 250,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,54*
€ 298,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,51*
€ 286,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,75*
€ 276,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,23*
€ 269,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,00*
€ 259,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.