Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniature Circuit Breaker, 25A, 500V, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniature Circuit Breaker, 25A, 500V, IP20
Artikel-Nr.:
     115-30381732
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 170-00260
EAN/GTIN:
     653415299554
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Miniature Circuit Breaker, Typ=RND 170-00260, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.5 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=36 mm, Höhe=81 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennisolierspannung=500 V, Nennstrom=25 A, Pole=2, Tiefe=78 mm, Art des Anschlusskontakts=Einschub, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=-999, Auslöse-Charakteristik=-999, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=-999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.