Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes Kabel, Zinklegierung, M12-Stecker - Offene Enden, 5 Leiter, 2m, IP67, Abgewinkelt, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381469
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     643632120305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Konfektioniertes Kabel, Zinklegierung, Typ=643632120305, Anschluss A, Leuchtdioden=-999, Anschluss A, Stifte=5, Anschluss B, Leuchtdioden=-888, Anschluss B, Stifte=-888, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Leiter=5, Länge=2 m, Nennspannung=60 V, Nennstrom=5 A, Querschnitt (AWG)=20 AWG, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlusscodierung A=A-kodiert, Ausrichtung des Steckverbinders=Abgewinkelt, Farbe Sensorkabel=Schwarz, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Schutzart=IP67, Steckverbinder A=M12-Stecker, Steckverbinder B=Offene Enden, Ummantelung=PVC, Konformität mit Normen=RoHS REACH UL Listed, Serie=WR-CIRC
Weitere Suchbegriffe: Konfektioniertes Kabel, Zinklegierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 30,64*
€ 50,85*
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 37,10*
€ 58,24*
2 Tage
5
€ 14,99*
ab € 37,85*
€ 62,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.