Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High-End Mini-DIN-Steckverbinder, 100V, 2A, 6 Pole, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High-End Mini-DIN-Steckverbinder, 100V, 2A, 6 Pole, Buchse
Artikel-Nr.:
     115-30381266
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-01543
EAN/GTIN:
     653415299127
Suchbegriffe:
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
hosiden stecker 6 pol
hosiden stecker
High-End Mini-DIN-Steckverbinder, Typ=RND 205-01543, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabeldurchmesser max.=5 mm, Nennspannung=100 V, Nennstrom=2 A, Pole=6, Ausrichtung=Gerade, Farbe Steckverbinder=Schwarz, Gehäusematerial=Polyethylen, Kontaktbeschichtung=Vernickelt, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Suchbegriffe: High-End Mini-DIN-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.