Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 35uA, 35V, 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381206
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUHD1V101H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUHD1V101H, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=35 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=150 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=HD-A
Weitere Suchbegriffe: panasonic elko 100µf 35v, elektrolytkondensator, panasonic elektrolytkondensator, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,452*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,774*
€ 0,92106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7225*
€ 0,85978
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7125*
€ 0,84788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,642*
€ 0,76398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.