Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymerkondensator 6.3V, 68uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381190
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEFCS0J680R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 6,3v
Polymerkondensator, Typ=EEFCS0J680R, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.3 mm, Höhe=1.1 mm, Kapazität=68 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=43 µA, Länge=7.3 mm, Nennspannung DC=6.3 V, Rippelstrom=5.1 A, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=15 mΩ, Anschlussart=J-Lead, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=CS
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 68µf, Polymerkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3500
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,56*
Lager 115
3430
5
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,30*
1 Tag
1350
5
€ 14,99*
ab € 0,51*
€ 1,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T520U686M006ATE055
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.