Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, FN, 47uF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381189
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN1V470P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEFN1V470P, Basisbreite=6.6 mm, Basislänge=6.6 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=7.8 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=16 µA, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=240 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FN
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,126*
€ 0,161*
Lager 115
1889
10
€ 5,95*
ab € 0,2461*
€ 0,4554*
1 Tag
3921
1
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,478*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4554*
€ 0,54193
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4282*
€ 0,50956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3461*
€ 0,41186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3161*
€ 0,37616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3061*
€ 0,36426
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2461*
€ 0,29286
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,554* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
35SVPK47M
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.