| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30381169 Herst.-Nr.: ECWFG1B155J EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kondensator, radial, Typ=ECWFG1B155J, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Höhe=25 mm, Kapazität=1.5 µF, Leiterabstand=28 mm, Länge=32 mm, Nennspannung DC=1.1 kV, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.1 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=ECWFG |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,34* | € 2,38* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 0,647* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|