Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 3.3nF, AC, 630VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381160
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE6332JF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Kondensator, Typ=ECQE6332JF, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=10 mm, Kapazität=3.3 nF, Leiterabstand=7.5 mm, Länge=10 mm, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=1 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=ECQE(F)
Weitere Suchbegriffe: Schichtkondensator, kt kondensator, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 0,137*
Lager 115
920
10
€ 5,95*
ab € 0,209*
€ 0,3622*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3622*
€ 0,43102
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3377*
€ 0,40186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3277*
€ 0,38996
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3177*
€ 0,37806
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,622* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.