| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30381159 Herst.-Nr.: ECQE2104KB2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kondensator, Typ=ECQE2104KB2, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.9 mm, Höhe=9 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.9 mm, Nennspannung DC=250 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=1 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Gurtware, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=ECQE(B) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kondensator |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 0,17* | € 0,21* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,3019* | € 0,5205* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,205* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|