Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 100nF, AC, 250VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381158
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE2104KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=ECQE2104KB, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.9 mm, Höhe=9 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.9 mm, Nennspannung DC=250 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=1 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=ECQE(B)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,163*
Lager 115
960
10
€ 5,95*
ab € 0,3019*
€ 0,5605*
1
€ 5,90*
ab € 0,177*
€ 1,188*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5605*
€ 0,667
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5292*
€ 0,62975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4792*
€ 0,57025
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4219*
€ 0,50206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3819*
€ 0,45446
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3719*
€ 0,44256
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3019*
€ 0,35926
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.