Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 35uA, 35V, 210mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381156
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1VM101I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1VM101I, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=35 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=210 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=M-A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5300
25
€ 5,95*
ab € 0,1198*
€ 0,2264*
1 Tag
5963
5
€ 14,99*
ab € 0,0579*
€ 0,2964*
1
€ 5,90*
ab € 0,0708*
€ 0,3507*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2264*
€ 0,26942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1948*
€ 0,23181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1898*
€ 0,22586
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.