Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator 220uF 2.5V 20% 9mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381125
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2R5TAE220M9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantalkondensator 220uf
Tantalkondensator, Typ=2R5TAE220M9, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.3 mm, Höhe=1.8 mm, Kapazität=220 µF, Leckstrom=110 µA, Länge=7.3 mm, Nennspannung DC=2.5 V, Rippelstrom=3.9 A, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=10 %, Äquivalenter Vorwiderstand=9 mΩ, Anschlussart=J-Lead, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Grössencode=D2E, Serien=TA
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,19*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,87*
€ 2,37*
Lager 115
3000
1
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 3,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T591V227M2R5ATE012
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.