Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, FN, 22uF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381109
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN1V220R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEFN1V220R, Basisbreite=5.8 mm, Basislänge=5.8 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=-999, Kapazität=22 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=7.2 µA, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=160 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=700 mΩ, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FN
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,111*
€ 0,142*
1 Tag
3943
1
€ 14,99*
ab € 0,1008*
€ 0,4933*
Lager 115
1875
25
€ 5,95*
ab € 0,3385*
€ 0,845*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,591*
€ 0,70329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4685*
€ 0,55752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4285*
€ 0,50992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4185*
€ 0,49802
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3385*
€ 0,40282
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
35SVPK22M
ab € 0,431*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.