| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30380982 Herst.-Nr.: 190030003 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Flachsteckverbinder, Typ=190030003, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Flachsteckerbreite=6.35 mm, Flachsteckerdicke=0.81 mm, Gesamtlänge=-999, Querschnitt AWG max.=18 AWG, Querschnitt AWG min.=22 AWG, Querschnitt, max.=0.75 mm², Querschnitt, min.=0.35 mm², Farbe Isolator=Rosa, Isolation=Isoliert, Isoliermaterial=Polyamid, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,268* | € 0,358* | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,34* | € 0,43* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,32* | € 0,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|