Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe mit Gummischlaufe, Polyamid, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380976
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1300580035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder ip67
Schutzkappe mit Gummischlaufe, Typ=1300580035, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Modulare RJ45-Steckverbinder, Material Zubehör=Polyamid, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Schutzkappe, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
30 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: schutzkappen steckverbinder, Schutzkappe mit Gummischlaufe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 5,43*
€ 8,70*
1 Tag
22
1
€ 14,99*
ab € 4,10*
€ 10,66*
Lager 115
20
5
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 10,84*
1
€ 5,90*
ab € 4,97*
€ 13,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.