Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymerkondensator 25V, 220uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380758
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     875585553004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 025v
Polymerkondensator, Typ=875585553004, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=10.5 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=4000 h, Leckstrom=55 µA, Leiterabstand=3.1 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=1.6 A, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=14 %, Äquivalenter Vorwiderstand=27 mΩ, Anschlussart=J-Lead, Montageart=SMT, Verpackung=Gurtware, Serien=WCAP-HSAH
Weitere Suchbegriffe: becherelko, Polymerkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,60*
1 Tag
500
1
€ 14,99*
ab € 1,05*
€ 4,13*
Lager 115
500
1
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 4,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.