Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer, G1/4", Gewindestif, Messing, 900kPa, 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380522
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 425-00328
EAN/GTIN:
     653415298885
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer g 1/4
Schalldämpfer, Typ=RND 425-00328, Betriebsdruck max.=900 kPa, Betriebsdruck min.=0 kPa, Dämpfung=-999, Länge=26 mm, Material=Messing, Meduim=Luft, Verbindungsgrösse Eingang=G1/4", Gewindestif
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, Schalldämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.