Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter EC 225x225x80mm 48V 1205m³/h IP42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30376269
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W1G200HH0152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=W1G200HH0152, Alternative (Alias)=VWLJ225XKNUS, Betriebsspannung, max.=57 V, Betriebsspannung, min.=36 V, Breite=225 mm, Durchflussrate=1205 m³/h, Gebläsedrehzahl=2950 min -1 , Geräuschpegel=-999, Höhe=225 mm, Nennspannung=48 V, Nennstrom max.=1.3 A, Tiefe=80 mm, Anschlussart Stromversorgung=Klemmenleiste, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=EC, IP-Schutzart=IP42, Serien=W1G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,51*
€ 576,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,79*
€ 574,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 457,06*
€ 543,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,83*
€ 523,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,17*
€ 502,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,92*
€ 448,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.