Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiallüfter EC 230V 660m³/h 238x232x205mm IP54 D3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30376248
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     D3G146AL0214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radiallüfter, Typ=D3G146AL0214, Alternative (Alias)=VHD0146XSNES, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=200 V, Breite=232 mm, Durchflussrate=660 m³/h, Gebläsedrehzahl=1600 min -1 , Geräuschpegel=-999, Höhe=238 mm, Innendurchmesser=98 mm, Nennspannung=230 V, Stromstärke, max.=1.35 A, Tiefe=205 mm, Anschlussart=Kabel, Art des Gebläses=Zentrifugal, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=EC, IP-Schutzart=IP54, Serien=D3G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 706,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,20*
€ 1.073,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,03*
€ 1.043,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 822,88*
€ 979,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,30*
€ 942,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,69*
€ 905,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,07*
€ 840,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.