Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC 445x445x173mm 400V 3610m³/h IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30376246
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     A4D450AU0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=A4D450AU0101, Alternative (Alias)=VVY0450X5QHS, Betriebsspannung, max.=400 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=445 mm, Durchflussrate=3610 m³/h, Gebläsedrehzahl=1285 min -1 , Geräuschpegel=-999, Höhe=445 mm, Nennspannung=400 V, Nennstrom max.=700 mA, Nennstrom min.=330 mA, Tiefe=173 mm, Anschlussart Stromversorgung=Klemmenleiste, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP54, Serien=A4D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,28*
€ 626,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,39*
€ 621,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 485,86*
€ 578,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,61*
€ 556,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,90*
€ 534,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,62*
€ 483,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.