Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC 392x392x177mm 400V 2805m³/h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30376245
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     A4D400AP1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=A4D400AP1201, Alternative (Alias)=VVY0400X5NKS, Betriebsspannung, max.=400 V, Betriebsspannung, min.=230 V, Breite=392 mm, Durchflussrate=2805 m³/h, Gebläsedrehzahl=1390 min -1 , Geräuschpegel=-999, Höhe=392 mm, Nennspannung=400 V, Nennstrom max.=760 mA, Nennstrom min.=390 mA, Tiefe=177 mm, Anschlussart Stromversorgung=Litze, 7-polig, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP44, Serien=A4D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,17*
€ 429,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,87*
€ 427,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 327,02*
€ 389,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,28*
€ 381,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,31*
€ 365,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,87*
€ 322,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.