| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30374441 Herst.-Nr.: 275207 EAN/GTIN: 662820174677 |
| |
|
| | |
| Rohrmarkierungsband, Typ=275207, Bandbreite=25 mm, Bandlänge=33 m, Temperatur, max.=110 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Grau, Bandmaterial=Polyester, Bandtyp=Markierung |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 40,71* | € 55,64* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,26* | € 71,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 45,26* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|