Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz 2.5V 1% SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374376
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TL431AIL3T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Spannungsreferenz, Typ=TL431AIL3T, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=2.6 mm, Genauigkeit=1 %, Höhe=1.1 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999, Länge=3 mm, Pins=3, Referenzspannung max.=2.5 V, Referenzspannung min.=2.4 V, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=36 V, Versorgungsspannung min.=2.5 V, Versorgungsstrom=100 mA, Bauform=SOT-23, Montageart=SMT, Spannungsreferenz Typ=Parallel, einstellbar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4069*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,201*
€ 1,42919
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5869*
€ 0,69841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5769*
€ 0,68651
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5269*
€ 0,62701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5169*
€ 0,61511
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4069*
€ 0,48421
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.