Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz 2.5V 1% SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TL431ACDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Spannungsreferenz, Typ=TL431ACDT, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=6.2 mm, Genauigkeit=1 %, Höhe=1.75 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999, Länge=5 mm, Pins=8, Referenzspannung max.=2.5 V, Referenzspannung min.=2.4 V, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=36 V, Versorgungsspannung min.=2.5 V, Versorgungsstrom=100 mA, Bauform=SO-8, Montageart=SMT, Spannungsreferenz Typ=Parallel, einstellbar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3413*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,867*
€ 1,03173
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6132*
€ 0,72971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4913*
€ 0,58465
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4413*
€ 0,52515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4313*
€ 0,51325
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3413*
€ 0,40615
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.