Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM I²C / Seriell 128B 2MHz SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M93C46-WMN6TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
EEPROM, Typ=M93C46-WMN6TP, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.2 mm, Datenerhalt=200 Years, Höhe=1.75 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Speichergrösse=128 B, Taktfrequenz max.=2 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.5 V, Versorgungsstrom=2 mA, Bauform=SO-8, Montageart=SMT, Organisation=128 x 8 Bit, Schnittstellen=I²C Seriell, Verpackung=Band & Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1623*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2878*
€ 0,34248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2622*
€ 0,31202
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2323*
€ 0,27644
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2223*
€ 0,26454
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2123*
€ 0,25264
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2023*
€ 0,24074
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1623*
€ 0,19314
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.