Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM I²C / Seriell 256B 400kHz 900ns SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374293
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M24C02-WMN6TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
EEPROM, Typ=M24C02-WMN6TP, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.2 mm, Datenerhalt=200 Years, Höhe=1.75 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Speichergrösse=256 B, Taktfrequenz max.=400 kHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.5 V, Versorgungsstrom=2.5 mA, Zugriffszeit=900 ns, Bauform=SO-8, Montageart=SMT, Organisation=256 x 8 Bit, Schnittstellen=I²C Seriell, Verpackung=Band & Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1305*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2432*
€ 0,28941
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1915*
€ 0,22789
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1835*
€ 0,21837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.