Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM I²C / Seriell 32kB 1MHz 450ns SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M24256-BRMN6TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
EEPROM, Typ=M24256-BRMN6TP, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.2 mm, Datenerhalt=200 Years, Höhe=1.75 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Speichergrösse=32 kB, Taktfrequenz max.=1 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Versorgungsstrom=2.5 mA, Zugriffszeit=450 ns, Bauform=SO-8, Montageart=SMT, Organisation=32 k x 8 Bit, Schnittstellen=I²C Seriell, Verpackung=Band & Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3467*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6192*
€ 0,73685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4967*
€ 0,59107
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4567*
€ 0,54347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4467*
€ 0,53157
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3467*
€ 0,41257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.